友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 荷物受け
つえポン R
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45831529
品番
32647XXX
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
両面テープ仕様、ビス取付用隠し穴(Φ3mm)×2ヶ所(ビスは別売り)
適合
杖:Φ19〜30mm位まで
材質
本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス
質量(g)
18
耐荷重(g)
350
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:52×47×30