友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 荷物受け
つえポン ST テーブル・カウンター用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45831547
品番
32649XXX
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
付属品
L金具×1、両面テープ×1、ビス×1、ワッシャー×2、杖シール×1、説明シール×1、かさシール×1
適合
杖:Φ15〜25mm位まで
材質
本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、L金具:スチール
質量(g)
65(L金具含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
L金具:52×60×30
耐荷重(g)
350
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:90×37×30