友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 荷物受け
傘、杖置きストッパー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45831556
品番
56960XXX
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
天然木(シナ合板)、発泡ゴム
寸法(mm)
傘・杖置き部分:95×70
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体:105×110×厚み11