WSSK.105 W背金ステン笹刃鏝 宮谷製作所 45831557

WSSK.105 W背金ステン笹刃鏝 宮谷製作所 45831557
WSSK.105 W背金ステン笹刃鏝 宮谷製作所 45831557
WSSK.105 W背金ステン笹刃鏝 宮谷製作所 45831557

W背金ステン笹刃鏝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
幅(mm)尻:23
内容量1本注文コード45831557品番WSSK.105
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。

用途
塗り作業の仕上げなどに
幅(mm)尻:23寸法(mm)105板厚(mm)0.5肩幅(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする