東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
LED電球・シルバーランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45832318
品番
LDG4LSV40WE17TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
全長(mm)
80
質量(g)
18
口金
E17
外径(Φmm)
51
定格消費電力(W)
4(40W相当)
全光束(Lm)
440
使用電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
3000
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
照射角度(°)
290
注意
※調光、断熱材施工器具非対応です。
※密閉器具対応