友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
防犯用ネット 防炎タイプ(防炎ラベル付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45833647
品番
52305-1X
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
付属品
防炎認定品・防炎ラベル付
材質
本体:ポリエステル
寸法(mm)
1800×3600
ピッチ(mm)
ネット:25