友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
防犯用ネット 防炎タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45833674
品番
60014-02
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
付属品
ひも付、防炎ラベル付
材質
本体:ポリエチレン
寸法(mm)
2700×5400
質量(kg)
約2.4
色
黒
ピッチ(mm)
ネット:40