友屋
友屋の 名札
友屋の 名札用パーツ
ジョイントストラップ N型(ナスカン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45833884
品番
31272BLU
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
寸法(mm)
ストラップ部:L490、巾:10
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:90×55(名刺サイズ)