友屋
友屋の 名札
友屋の 名札用パーツ
ジョイントストラップ名札 B型(バンド)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45833997
品番
31275BLK
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:90×55(名刺サイズ)
寸法(長さL×幅W)(mm)
ストラップ部:510×10