友屋
友屋の 名札
友屋の 名札用パーツ
ジョイントストラップ B型(バンド)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45834049
品番
31276BLU
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
フック部:ナイロン系樹脂
寸法(mm)
ストラップ部:L510、巾:10