友屋
友屋の 名札
友屋の 名札用パーツ
NEWフックストラップII
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45834119
品番
31278BLK
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
フック部:ナイロン系樹脂
寸法(mm)
ストラップ全長:約920、ストラップ巾:10