友屋
友屋の イベント・ノベルティ・行楽用品
友屋の 祭事用品
イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45834207
品番
30062XXX
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
付属品
カラー中紙入り(名刺スリット付)
材質
オレフィン系樹脂
色
グリーン
中紙サイズ(mm)
100×100
外寸(幅W×高さH)(mm)
本体:107×115
ひも長(mm)
約900