友屋
友屋の イベント・ノベルティ・行楽用品
友屋の 祭事用品
イベントパス 小 業務用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
45834338
品番
32396XXX
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
オレフィン系樹脂
色
ブルー
外寸(幅W×高さH)(mm)
本体:102×75
内寸(幅W×高さH)(mm)
98×60