友屋
友屋の イベント・ノベルティ・行楽用品
友屋の 祭事用品
簡易イベント名札
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
45834383
品番
60313-01
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
本体:OPP 60ミクロン厚、紐:白色平ヒモ
サイズ
名刺
ひも長(m)
約1
内寸(幅W×高さH)(mm)
有効:92×55