友屋
友屋の 名札
友屋の ピン/クリップ式名札
カラータッグ名札 横型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45834444
品番
30040XXX
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ケース:オレフィン系樹脂、ホルダー:エラストマー
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:90×55(名刺サイズ)