友屋
友屋の イベント・ノベルティ・行楽用品
友屋の 祭事用品
リボン・記章 大五方 安全ピン付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑白
注文コード
45834907
品番
38-153**
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
安全ピン
材質
レーヨン
寸法(mm)
花の直径:Φ70、タレ:W40×H180
色
緑白