友屋
友屋の 書庫・金庫・ロッカー
友屋の キーボックス・名札掛け
友屋の キーホルダー名札
マーキー (単品)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45834995
品番
11902BLK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:27×60
寸法(縦×横)(mm)
60×27
中紙サイズ(mm)
幅W×高さH:17×45
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。