FISHクリップ F-3 (丸穴)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45835458 品番 50891BLK
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
ブラック 寸法(mm)13.4×38.5 厚さ(mm)8.8 穴径(Φmm)5.9 材質本体:PC バネ、カム:POM ひも幅(cm)0.6(丸紐)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45835458
2024-09-19
用途:
携帯電話ストラップ留
製造業

挟む力が強く、しっかりと留められて使いやすいです。ちょうど良い大きさです

対象商品:
45835458
2023-12-08
用途:
万歩の装着
その他業種

良く機能しています。サイズもちょうどよく気に入っています。

対象商品:
45835458
2022-12-15
用途:
留め具
その他業種

ちょっと小さめの留め具として使用。紐の長さと取り付け位置さえ決まれば片手で使える便利さ満足です。

対象商品:
45835458
2022-04-26
用途:
ハンドメイド用パーツ
不動産業

いつも利用させて頂いております。できれば他にカラーバリエーションがあると、もっと利用範囲が広がります。

対象商品:
45835458
2020-10-10
用途:
帽子が風で飛ばされないようにするクリップ
その他業種

ステンレス製のクリップを使用していましたが、重いのでこちらのクリップを入手して交換したところ、樹脂製でありながらしっかりとしており、軽量で快適になりました。

1人が参考にしています
2021-07-02
用途:
ハンドメイドアクセサリーのパーツとして
不動産業

今回初めて丸穴を購入しましたが多少のイメージが変えられたかなと思います。できればカラーバリエーションが欲しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
45835458
2021-07-30
用途:
壊れた分の交換で
製造業

帽子のクリップとして使用していたのが1個壊れてしまったので交換しました。

対象商品:
45835458
2021-05-19
用途:
ハンドメイド用パーツ
不動産業

今回初めて丸穴クリップを購入しました。多少バリエーションの変化を持たせられたかなと思います。やはり、カラーバリエーションが欲しいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする