友屋
友屋の ホワイトボード
友屋の ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード(白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45835765
品番
13704XXX
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
付属品
吊り具2ヶ付
仕様
マグネット使用可
材質
枠:アルミ、ボード:ホーロー(ホワイト)
質量(kg)
約7
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:1200×900、受け:D54、フレーム幅:20
繰り返し・詰め替え
対応