友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の A型看板/立て看板
サインボード A型 両面
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45835844
品番
60514-01
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×410×860
寸法(幅W×高さH)(mm)
画面:400×685
材質
木製
質量(kg)
3
仕様
屋内仕様、注水置台使用可能