友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の パネルスタンド
省スペースパネルスタンド スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45835878
品番
60580-01
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
バリウエイト小 グレー×1ケ付
材質
スチール
質量(kg)
約3.2
色
クローム
適合サイズ(mm)
ヨコ450以上、タテ400〜670(上段)・890〜1100(下段)、パネル厚:30まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:510×300×960〜1100