友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
ローコストロールスクリーン RS27N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45835939
品番
60015-1S
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置時:870×380×2100
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:850×2040
材質
アルミ・樹脂
質量(kg)
約2.4
仕様
バナー取付:上部クリップ式、下部テープ貼付
適合
推奨バナー:ターポリン、合成紙・ユポ0.15〜0.35mm厚
付属品
収納袋付
注意
※器具のみ販売、メディアの印刷等は行っておりません。
お客様にてメディアをご用意をお願い申し上げます。
※メディアを一度取り付けると、別のメディアに取替交換は出来ません