曜日別特売
150mm セパレーター H 八幡ねじ 45836159

150mm セパレーター H 八幡ねじ 45836159
150mm セパレーター H 八幡ねじ 45836159
150mm セパレーター H 八幡ねじ 45836159

セパレーター H

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(10本×4パック)注文コード45836159品番150mm
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

品質の安定した高炉材を使用しています。
一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。
ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。
座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)

用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする