セパレーター H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本×4パック) 注文コード45836177 品番200mm
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

品質の安定した高炉材を使用しています。
一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。
ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。
座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)

用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする