イージーPOPボードL型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45836219 品番 56934A5T
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
表示有効寸法(mm)148×210 材質黒マット塩ビ 厚さ(mm)0.5 サイズA5タテ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×75×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45836219
2023-12-07
用途:
POPの貼り付け
株式会社健菜厨房 様 (サービス業)

問題なく配送もあり、商品自体も想像通りのもので安心しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする