友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の 黒板/ボード
イージーPOPボードL型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
45836246
品番
56934A8Y
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
表示有効寸法(mm)
74×52
材質
黒マット塩ビ
厚さ(mm)
0.5
サイズ
A8ヨコ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×19×53