友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
アクリルマグフレーム スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
100角
材質
透明アクリル5mm厚(×2枚)
注文コード
45836264
品番
60311-01
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
100角
仕様
0.5mmまでのポップを使用可
材質
透明アクリル5mm厚(×2枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×100