友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の 黒板/ボード
ナチュラルPOPボード専用スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45836316
品番
60345BRN
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
ナチュラルPOPボードA4・A5兼用
材質
木製
色
ブラウン
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:150×90×15