友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の 黒板/ボード
ナチュラルPOPボード
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45836343
品番
60583-1N
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
表示有効寸法(mm)
116×176
色
ナチュラル
サイズ
A5
質量(g)
150
外寸(mm)
150×210
材質
木製
フレーム幅(mm)
17