友屋
友屋の イベント・ノベルティ・行楽用品
友屋の 祭事用品
エコ樽ディスプレイ台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45836569
品番
60625-01
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
段ボール
寸法(幅W×高さH)(mm)
ボード:498×279
耐荷重(kg)
上段:約2、下段:約3
深さ(mm)
上段部:約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:500×255×797