フラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(フレーム)シルバー(クロームメッキ) 色(張地)ダークブラウン 注文コード45837558 品番CF104-CX
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

座幅360ミリ、スリムサイズの折りたたみチェア。
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
フラット収納(垂直スタッキング)対応モデル。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×437×740 材質丸パイプ/メッキ、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム 質量(kg)3.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×455×437 パイプ径(Φmm)19.1 機構折りたたみシリンダー機構 色(フレーム)シルバー(クロームメッキ) 座幅×座奥×座高(mm)360×360×420 グリーン購入法適合 色(張地)ダークブラウン スタッキング可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
全国数量7〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
全国数量13〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
全国数量19〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,800 / 税込 ¥7,480
全国数量25〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
全国数量31〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,200 / 税込 ¥11,220
全国数量37〜42までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,900 / 税込 ¥13,090
全国数量43〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,600 / 税込 ¥14,960
全国数量49〜54までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,300 / 税込 ¥16,830
全国数量55以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥17,000 / 税込 ¥18,700
北海道地方数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量13〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量19〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量25〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,250 / 税込 ¥12,375
北海道地方数量31〜36までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,000 / 税込 ¥14,300
北海道地方数量37〜42までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,750 / 税込 ¥16,225
北海道地方数量43〜48までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,500 / 税込 ¥18,150
北海道地方数量49〜54までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,250 / 税込 ¥20,075
北海道地方数量55以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22910204
2026-02-09
用途:
集会に参列者された方の席として

今までの椅子より、少し座る面が角度があり座りやすい
また、構造的に、長年使用しても座る面が下を向く事があまりなさそう

対象商品:
22910152
2018-10-10
用途:
マンションの理事会等の会議で使用。
株式会社新日本コミュニティー 様 (サービス業)

適当な重さで、パイプも丈夫そうです。足に緩衝材が付いているものもありますが、無いものを選びました。緩衝材が一つなくなると傾きがたつくので、フラットで良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする