オキシガード 業務用対物除菌ウェットワイパー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(300枚) 注文コード45838459 品番C-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

揮発性のアルコールを含んでいますので、高い除菌効果を得る事ができます。

種別本体 アズワン品番6-8580-01 仕様ジャンボボトルタイプ 成分アルコール・クエン酸ナトリウム・乳酸・精製水 シートサイズ(mm)150×300 材質(不織布)レーヨン・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエステル)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45838459
2022-05-26
用途:
トイレの備品拭き上げ用
サービス業

取り出し口がいまいち開閉しずらい。
強く部品を取り扱いうと外れてしまい常時乾燥する。
最初は巻きの中心なので数枚離れず取り出してしまいもったいない。
最後は液体がこぼれるほどたっぷりと入っていて信用できる。

対象商品:
45838459
2020-11-13
用途:
職場の消毒作業
製造業

こちらの商品ならボトル本体付きです。
ウエットティッシュの取り出し口に付いてるストッパーみたいなの?が外れやすくて、最終的には紛失してしまいました・・・でもかえってティッシュが取り出しやすくなりましたけどね。

1人が参考にしています
対象商品:
25937617
2020-03-24
用途:
器具やなんかの消毒に使ってます
美容室cheery 様 (サービス業)

大容量なのでよかったのですが、容器がついてないって知らなくて、保管が厳しいです

対象商品:
25937617
2019-12-09
用途:
衛生管理
製造業

商品写真は容器に入っているが、実際は詰め替え用。なので間違って注文をしてしまいました。画像は実物に変更された方がよいと思います。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする