デコライトLED電球BigE11 調光

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45839248 品番LDR9L-M-E11/27/D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
全長(mm)91.1 質量(g)120 消費電力(W)8.5 口金E11 外径(Φmm)68.9 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)900 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80以上 定格入力電流(A)0.092 電源周波数(Hz)50/60 ビーム角(度)中角 最大光度(cd)3000 光源色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
注意
※取り付け、取り外しの際は主電源をお切りください。また濡れた手で扱わないでください※水滴がかかる場所や、湿度の高い場所で使用しないでください。※調光器の種類により、チラツキが発生する場合があります。※断熱材施工器具[SB、SGI、SG型表示器具]では使用できません。※メーカーの人感スイッチとの組み合わせでは使用できますが、仕様の不明な他社製品での動作保証はしません。※LED素子にはバラツキが有るため、同じ型番でも、明るさ、色合いが異なる場合があります。※長時間、ランプを直視すると、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。※点灯中や消灯直後は、本体が熱くなるので、触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする