オートマチックバイスプライヤー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45839318 品番 AVP-220
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック
対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。
調整ネジで掴む力の設定が可能
レバーを動かすだけで簡単解除
従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。

寸法(mm)【台紙】93×320 全長(mm)220 質量(g)585 最大口開き(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする