WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の 手洗い用品
WURTH(ウルト)の 手洗い洗剤
WURTH(ウルト)の 工業用・業務用
ハンドクリーナー用ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45839387
品番
08919011 061 1
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポンプを押すと、圧力ポンプによってすぐにハンドクリーナーが移動
適合
1回のポンピングで正確な注出(6cm
3
)
材質
プラスチック
質量(g)
217(品目単位)
高さ(cm)
約40
繰り返し・詰め替え
対応