0893114119081    1 アルミスプレー PLUS 艶有り WURTH(ウルト) 45839536

アルミスプレー PLUS 艶有り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード45839536品番0893114119081 1
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観
ひと噴きで厚いコーティング
高耐候性で、優れた安全性
最小限の施工で効率性アップ
広い汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。
垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能
塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。

用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。アルミニウムシルバー色仕様高圧ガス:ブタンプロパン、(握力)最小:25min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、AOXフリー:はい、スポット溶接可能:いいえ適合最小防塵乾燥時間:15min、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要基材木材、金属、段ボール(接着性の良好)厚さ7μm(乾燥層厚さ(初期前後動作))温度(℃)400(最大短期温度耐性)、点火:235主成分化学薬品:エチルセルロース合成樹脂容積400ml引火点(℃)-97危険等級養生時間最小:4 h、最大:6h、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L光沢高光沢保存期間(年)24ヶ月/10℃~25℃(保持する条件)危険物の性状非水溶性基材厚さ(μm)コーティング:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする