シリコンスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード45839597 品番0893221 089 1
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

外装および内装のプラスチック、ゴム、および金属パーツの長期にわたる保護、保管、および絶縁が可能。優れた潤滑性
プラスチックパーツの高光沢仕上げを維持し、劣化を防止
ゴムパーツを保護し、経年劣化および凍結や粘着を防止
コンバーチブルルーフやフードへ浸透し保護
帯電防止効果(防塵性)
絶縁性に優れ、湿気から保護
スライドルーフおよびシートレール、シートベルトローラーなどの潤滑に最適
金属 / プラスチックなど、異種の素材が接触して発生する軋み音を防止
ホースの接続時など、潤滑剤として機能
耐染色性

仕様濃度:0.61g/cm3/20℃ 無色 使用温度範囲(℃)-5〜40 温度(℃)40まで-5(最小/最大温度条件) 容器スプレー缶 容積500mL ベース化学薬品:鉱油 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 保存期間(年)24ヶ月 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする