帆布ツールバケツ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45839615 品番 W270Φ
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ナイロンベルトなので腐食しない
底は縫い目が表に出ず、ほつれ防止!

外寸法(直径Φ×深さ)(mm)270×330 生成 用途溶接、熱、火関連業 、電設・建設業 、塗装業。 材質帆布・ナイロン 質量(kg)0.57 直径(Φmm)270 高さ(mm)330 容量(L)18.9 深さ(mm)330 フック有効径(mm)Φ50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45839615
2024-10-13
用途:
ボルト、工具入れとして。
株式会社一鋼建 様 (建設業・工事業)

しっかりしたつくりです。
生地も強そうなので、この使い方ならかなり活躍の場がありそうです。

対象商品:
45839615
2024-03-26
用途:
弱電工事作業
尾畑防災 様 (建設業・工事業)

今まで使用していたものがベルトが長く肩から掛けれたので多くの道具や資材を運ぶとき助かっていたのですが、肩にかけるには短くてチョット残念かな
サイズやフック付きには満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする