大中産業
アルミ耐炎服ジャケット シェルファーアクロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
45839658
品番
ACA-JK1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて柔らか、動きやすい!
疲れにくく、作業性アップ!
輻射熱のある炉前作業等に最適
用途
溶接、熱、火関連業。
サイズ
L
材質
耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
76