大中産業
大中産業の 防護服・保護服・特殊服
大中産業の 耐熱保護具
アルミ耐炎服ズボン シェルファーアクロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45839685
品番
ACA-TR2
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
軽くて柔らか、動きやすい!
疲れにくく、作業性アップ!
輻射熱のある炉前作業等に最適
サイズ
L
用途
溶接、熱、火関連業。
材質
耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
ウエスト(cm)
94
ズボン丈(cm)
107