アルミ耐炎服ズボン シェルファーアクロ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45839694 品番 ACA-TR2
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軽くて柔らか、動きやすい!
疲れにくく、作業性アップ!
輻射熱のある炉前作業等に最適

サイズLL 用途溶接、熱、火関連業。 材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿 ウエスト(cm)97 ズボン丈(cm)109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする