大中産業
大中産業の 防護服・保護服・特殊服
大中産業の 耐熱保護具
アルミ耐炎服袖付きエプロン シェルファーアクロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45839728
品番
ACA-AP50
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥59,290
販売価格(税別)
¥
53,900
バスケットに入れる
軽くて柔らか、動きやすい!
疲れにくく、作業性アップ!
輻射熱のある炉前作業等に最適
袖口に面ファスナで火花などの浸入を防ぎます
サイズ
3L
用途
溶接、熱、火関連業。
材質
耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
120