Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
19.0mm ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45839948
品番
161220
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
50
質量(g)
196
差込角(sq.)
19
サイズ(mm)
22
寸法DD(mm)
35
寸法Ds(mm)
32
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください