園芸用延長コード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(15m) 注文コード 45840115 品番 ECT-S715K(OR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。

長さ(m)15 用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト 適合7A、125V合計1500Wまで オレンジ コンセント個数1ロ 本体質量(kg)2.5 電線仕様-芯数2 ケーブルソフトケーブル コード種類VCT/0.75mm2×2芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
芝刈り機
その他業種

芝刈り作業中に誤ってコードを切断してしまったため購入。
迅速に発送いただきありがとうございました。

対象商品:
21531904
2024-08-20
用途:
屋外使用
不動産業

色も目立つしコードも太くて屋外の作業には必要不可欠だと思う。

対象商品:
21531904
2016-08-08
用途:
庭木の剪定
医療・福祉・介護関連業

予想通りの製品で、使用でき、値段も手頃でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする