貫通ボールドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45840298 品番 BDP-2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

固着したネジに叩いてショックを与えることでネジを緩めることができます。
ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
少し潰れたネジ頭やサビなどで埋まったネジ頭にドライバー刃先を食い込ませることができます。

用途ネジの締付け、緩め作業。 材質軸:クロームバナジウム鋼 サイズ(+)No.2 軸長(mm)100 材質(グリップ)TPR・PP 先端形状プラス 商品構成単品 刃先マグネット先端マグネット付 軸貫通貫通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする