栄光社
栄光社の 消臭/芳香/除菌
栄光社の 車用芳香剤
エアースペンサー(缶タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
注文コード
45840316
品番
A109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
温かみのあるウッデイとムスクの香り
温かみと深みのあるペチパーやサンダルウッドに、爽やかなバジルやシトラスを瑞々しいフルーティで軽やかさを表現したウッディアロマティックの香り
香水タイプ
用途
車の芳香剤
成分
香料
幅(mm)
71
取付
置き型
高さ(mm)
71
奥行(mm)
34
香り
ウッデイムスク
使用期間
開封後、約1ヶ月(季節・使用条件で多少異なります)
注意
※缶を開ける際、切り口で手を切る恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
※天然香料を使用しているため、中身が変色する場合がありますが、品質等問題ありません。