商品状態※理由あり(未使用・未開封)形状H1Kモジュール3歯数20減速比20ねじれ右方向歯幅(mm)28材質CAC502(PBC2)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別ウォームホイール質量(kg)0.9軸穴径(mm)20寸法A(mm)20寸法F(mm)15寸法D(mm)66寸法E(mm)28寸法B(mm)50寸法C(mm)60.14寸法J(mm)52寸法G(mm)43ねじれ角3°55′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯直角圧力角14°30′歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)0.15~0.33穴径(mm)20寸法D'(mm)69相手条数1穴径20