画像準備中

ビジュアル放射温度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45841244 品番VT08
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥76,868
販売価格(税別)
69,880

FlukeのVTシリーズは伝統的なFlukeの堅牢性と品質で設計されています。コンパクトなデザインとアップグレードされた機能により温度測定を可視化し、鮮明で正確な赤外線画像を得る事が出来ます。120×90 解像度で詳細を確認できます。-20 ℃ 〜 400 ℃ と広い温度範囲。IP65は、防塵および耐水性があり、2メートル落下しても耐えられ、過酷な産業環境に適した製品。充電時間は約2時間、バッテリー寿命は約8時間。シングル・レベルのインターフェース、Open - and -View

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする