315P 回転式穴あけパンチ 差替式 TMC 45841436 315P 回転式穴あけパンチ 差替式 TMC 45841436

回転式穴あけパンチ 差替式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45841436 品番315P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです

用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに 材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼 質量(g)272 穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
神筒の穴空け用
サービス業

これ迄の差込式ポンチは...押し圧でめり込んだり、緩んで抜けたり。
ネジ式、差替え式で 替え刃購入、交換が可能で 即購入しました!
今後、抜き刃受(真鍮製)の交換出来るものが出る事を願います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする