窓付き採光性も高い!木目調パネルドア -EMIL(エミル) -

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45841786 品番 SH-16-PDR-H-DBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

窓付き採光性も高い木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを採用し、採光性も高い一方で、プライバシーの確保もできます!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!

用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 窓付き 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所 材質本体・レール・取っ手:PVC、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール 質量(kg)約6 ダークブラウン 寸法(幅W×高さH)(cm)99×174
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする